text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SB Chave de fendas 1.2 x 8mm Lâmina 175mm Punho ergonómico


334 SB Chave de fendas para parafusos com fendas, 1,2 x 8 x 175 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas duras do cabo para altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas macias do cabo garantem uma elevada transferê

Referência 4K428102
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 287
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 287
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model 334 SB

Descrição

334 SB Chave de fendas para parafusos com fendas, 1,2 x 8 x 175 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas duras do cabo para altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas macias do cabo garantem uma elevada transferência de binário. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é uma coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 4K428102
EAN 4013288181220
UBB 500643191272
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100031001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.