text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Chave de fenda 1.2 x 6.5mm 200mm Lâmina Ergonómica 305mm


334 Chave de fendas para parafusos com ranhuras, 1,2 x 6,5 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transfer

Referência 7K842215
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 305
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 305
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model 334

Descrição

334 Chave de fendas para parafusos com ranhuras, 1,2 x 6,5 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de punho duro para altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é uma coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 7K842215
EAN 4013288108012
UBB 500643190696
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05007621001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.