text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3165 i PZ VDE Pozidriv Chave de fenda isolada PZ2 Lâmina de 100mm Punho Multi-Componente 205mm


3165 i PZ VDE Chave de fendas isolada para parafusos Pozidriv, inoxidável, PZ 2 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus VDE de alta qualidade em aço inoxidável da Wera. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hes

Referência 8F687304
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 3165 i

Descrição

3165 i PZ VDE Chave de fendas isolada para parafusos Pozidriv, inoxidável, PZ 2 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus VDE de alta qualidade em aço inoxidável da Wera. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. O teste individual das chaves de fendas Kraftform Stainless VDE a 10.000 volts, de acordo com a norma DIN EN 60900 (IEC 60900), garante um trabalho seguro com tensões até 1.000 volts. O trabalho seguro também é assegurado em condições extremas e verificado com a comprovada resistência ao impacto a frio a -40° C. Pega em Kraftform para um trabalho rápido e pouco cansativo. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 8F687304
EAN 4013288183965
UBB 500643574402
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05022741001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.