text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3165 i/6 Jogo de chaves de fenda/Pozidriv 6 peças


3165 i/6 Conjunto de chaves de fendas, inoxidável e de cremalheira, 6 peças 2x 3165 i PZ VDE Chave de fendas isolada para parafusos Pozidriv, inoxidável: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 3160 i PZ VDE Chave de fendas isolada para parafusos com fenda, inoxidável: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmConjunto de chaves de fendas Kraftform Plus

Referência 6E533843
Isolado Sim
Embalagem Box
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Model 3165 I/6

Descrição

3165 i/6 Conjunto de chaves de fendas, inoxidável e de cremalheira, 6 peças 2x 3165 i PZ VDE Chave de fendas isolada para parafusos Pozidriv, inoxidável: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 3160 i PZ VDE Chave de fendas isolada para parafusos com fenda, inoxidável: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmConjunto de chaves de fendas Kraftform Plus VDE de alta qualidade em aço inoxidável da Wera. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as ligações roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. O teste individual das chaves de fendas Kraftform Stainless VDE num banho de água a 10.000 volts, de acordo com a norma DIN EN 60900 (IEC 60900), garante um trabalho seguro com tensões até 1.000 volts. O trabalho seguro também é assegurado em condições extremas e verificado com a comprovada resistência ao impacto a frio a -40° C. Principalmente com a Lasertip: a ponta da Lasertip morde literalmente a cabeça do parafuso e evita que este escorregue para fora do encaixe do parafuso. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um prático suporte para arrumar as chaves de fendas.

Números do artigo

Referência 6E533843
EAN 4013288184207
UBB 500643586042
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05022745001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.