text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 9X65 - 1.4 NM


300 TX TORX® Indicador de binário, TX 9 x 1,4 NmChave de fendas de binário de aperto com binário fixo para parafusos TORX® embutidos. Inviolável e com uma lâmina hexagonal fina. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão dura

Referência 6C627451
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 1.4 - 1.4
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T9

Descrição

300 TX TORX® Indicador de binário, TX 9 x 1,4 NmChave de fendas de binário de aperto com binário fixo para parafusos TORX® embutidos. Inviolável e com uma lâmina hexagonal fina. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário.

Números do artigo

Referência 6C627451
EAN 4013288093356
UBB 500643622003
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05027933001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.