text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090 Chave de impacto 5/16” Hex Drive 90Nm 142mm


2090 Aparafusadora de impacto 90 Nm, 5/16", x 142 mmAparafusadora de impacto de alta qualidade que pode soltar ligações rígidas sem a utilização de ferramentas eléctricas, simplesmente pela força do impacto. As aparafusadoras de impacto Wera têm uma eficiência particularmente elevada graças ao seu design robusto e de dupla curvatura. As forças de impact

Referência 9Z072552
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 142
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 142
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 90 - 90
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 7.94
Adequado para extensão Sim
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2090

Descrição

2090 Aparafusadora de impacto 90 Nm, 5/16", x 142 mmAparafusadora de impacto de alta qualidade que pode soltar ligações rígidas sem a utilização de ferramentas eléctricas, simplesmente pela força do impacto. As aparafusadoras de impacto Wera têm uma eficiência particularmente elevada graças ao seu design robusto e de dupla curvatura. As forças de impacto são convertidas em movimento rotativo. A utilização de equipamento de ar comprimido torna-se desnecessária. Para parafusos M 4 a M 8. Acionamento: 5/16", sextavado interior.

Números do artigo

Referência 9Z072552
EAN 4013288180926
UBB 500643585622
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05072014001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.