text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Chave de porcas 1.5mm Hex 60mm Lâmina Multi-Componente Punho 157mm


2069 Chave de porcas para aplicações electrónicas, 1,5 x 60 mmTecla de inserção Wera Micro Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível rodar muito rapidamente. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integr

Referência 2M262596
Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 1.5
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 1.5
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2069

Descrição

2069 Chave de porcas para aplicações electrónicas, 1,5 x 60 mmTecla de inserção Wera Micro Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível rodar muito rapidamente. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. Localizador de ferramentas ",Take it easy", com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 2M262596
EAN 4013288108852
UBB 500643260077
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118108001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.