text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx HF Electronic Chave de fendas TX6 40mm Lâmina 137mm


2067 Chave de fendas TORX® HF com função de fixação para aplicações electrónicas, TX 6 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Com uma prática função de retenção: A força de aperto resultante da tensão de assentamento entre a ponta e o perfil do parafuso mantém os parafusos seguros na ferramenta. Ao apoiar a mã

Referência 5L729139
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2067 TORX HF

Descrição

2067 Chave de fendas TORX® HF com função de fixação para aplicações electrónicas, TX 6 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Com uma prática função de retenção: A força de aperto resultante da tensão de assentamento entre a ponta e o perfil do parafuso mantém os parafusos seguros na ferramenta. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível efetuar uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas suaves integradas assegura a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 5L729139
EAN 4013288108647
UBB 500643259004
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118182001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.