text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx Electronic BO Chave de fenda TX20 60mm Lâmina 157mm


2067 Chave de fendas TORX® BO para parafusos TORX® invioláveis para aplicações electrónicas, TX 20 x 60 mmChave de fendas Wera Micro de alta qualidade para trabalhos mecânicos de precisão. Adequada para ligações roscadas de segurança TORX® BO: Os parafusos TORX® BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede qualquer desaperto não aut

Referência 8C950626
Isolado Não
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 157
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Sim
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2067 TORX BO MICRO

Descrição

2067 Chave de fendas TORX® BO para parafusos TORX® invioláveis para aplicações electrónicas, TX 20 x 60 mmChave de fendas Wera Micro de alta qualidade para trabalhos mecânicos de precisão. Adequada para ligações roscadas de segurança TORX® BO: Os parafusos TORX® BO têm um pino saliente no seu perfil de acionamento. Isto impede qualquer desaperto não autorizado, uma vez que as ferramentas hexagonais "normais" não podem mover estes parafusos. Apenas as ferramentas especiais TORX® BO têm um furo que pode deslizar sobre o pino. A torção rápida é possível fixando a mão na tampa de torção e usando a zona de torção rápida logo abaixo dela. Isto torna desnecessários os ajustes morosos do punho. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transferência de um binário de aperto e desaperto mais elevado. Zona de precisão para o ângulo correto para trabalhos de ajuste. A ponta Wera Black Point oferece uma elevada proteção contra a corrosão e um encaixe exato. ",Take it easy", localizador de ferramentas com codificação de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 8C950626
EAN 4013288032287
UBB 500643258279
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118054001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.