text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX 5X40

Referência 5S102405
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2067
Type Torx Screwdriver

Descrição

2067 Chave de fendas TORX® para parafusos TORX® para aplicações electrónicas, TX 5 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível rodar muito rapidamente. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas assegura a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", localizador de ferramentas com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 5S102405
EAN 4013288032218
UBB 500643256869
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118040001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.