Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6P838598
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
WERA 2067 TORX 4X40
Adiconar catálogo
Referência
6P838598
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
137
Tamanho (TX)
4
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
40
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
137
Tamanho (TX)
4
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
40
Com furo
Não
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
2.5
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
2067 Chave de fendas TORX® para parafusos TORX® para aplicações electrónicas, TX 4 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas assegura a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", localizador de ferramentas com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.
Números do artigo
Referência
6P838598
EAN
4013288040084
UBB
500643256604
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05118039001