text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2055 PZ Chave de fendas eletrónica Pozidriv PZ0 Lâmina de 60mm Punho multi-componentes 157mm


2055 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv para aplicações electrónicas, PZ 0 x 60 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona d

Referência 7Q750954
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 0
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 60
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 157
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2055

Descrição

2055 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv para aplicações electrónicas, PZ 0 x 60 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", localizador de ferramentas com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 7Q750954
EAN 4013288032195
UBB 500643255614
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118030001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.