text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 3.0X60

Referência 3X282485
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60

Especificações

Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Pega de material Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Com cabeça esférica Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Descrição

2054 Chave de fendas para parafusos de sextavado interior para aplicações electrónicas, 3 x 60 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 3X282485
EAN 4013288032133
UBB 500643253890
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118072001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.