Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5X719275
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
WERA 2054 MICRO 2X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5X719275
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
2
Comprimento total (mm)
157
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Pega de material
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
2
Comprimento total (mm)
157
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Pega de material
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Com cabeça esférica
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X719275
EAN
4013288032119
UBB
500643253486
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05118068001