text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Chave de fenda hexagonal esférica 3mm 60mm Lâmina 157mm


2052 Chave de fendas hexagonal de ponta esférica para aplicações electrónicas, 3 x 60 mmChave de fendas Wera Micro de alta qualidade para trabalhos mecânicos de precisão. Perfil de ponta esférica: o perfil de acionamento de ponta esférica significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafu

Referência 3C010660
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Pega de material Outro
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Com cabeça esférica Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Descrição

2052 Chave de fendas hexagonal de ponta esférica para aplicações electrónicas, 3 x 60 mmChave de fendas Wera Micro de alta qualidade para trabalhos mecânicos de precisão. Perfil de ponta esférica: o perfil de acionamento de ponta esférica significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". A torção rápida é possível fixando a mão na tampa de torção e utilizando a zona de torção rápida logo abaixo dela. Isto torna desnecessários os demorados ajustes do punho. A zona de potência com zonas suaves integradas garante a transferência de um binário de aperto e desaperto mais elevado. Zona de precisão para o ângulo correto para trabalhos de ajuste. A ponta Wera Black Point oferece uma elevada proteção contra a corrosão e um encaixe exato. ",Take it easy", localizador de ferramentas com codificação por cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 3C010660
EAN 4013288032027
UBB 500643251407
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118096001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.