text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 1X80


2050 PH Chave de fendas para parafusos Phillips para aplicações electrónicas, PH 1 x 80 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona d

Referência 8B781783
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 177
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

Descrição

2050 PH Chave de fendas para parafusos Phillips para aplicações electrónicas, PH 1 x 80 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", localizador de ferramentas com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 8B781783
EAN 4013288031983
UBB 500643250417
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118024001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.