text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

WERA 2050 PH MICRO 1X60


Numer artykułu 0J911202
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 157
Antimagnético Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Comprimento da lâmina (mm) 60
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 157
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 0J911202
EAN 4013288108579
UBB 500643250250
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118023001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.