text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 00X60

Referência 4G074324
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 00

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 60
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 00
Comprimento total (mm) 157
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 2050
Type Electrical/Precision Phillips Screwdriver

Descrição

2050 PH Chave de fendas para parafusos Phillips para aplicações electrónicas, PH 00 x 60 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", localizador de ferramentas com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 4G074324
EAN 4013288031969
UBB 500643249864
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118020001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.