Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6L409688
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
WERA 2050 PH MICRO 00X40X2,5MM
Adiconar catálogo
Referência
6L409688
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
00
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
40
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
00
Comprimento total (mm)
137
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
2.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Model
2050
Type
Phillips Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
2050 Chave de fendas PH para parafusos Phillips para aplicações electrónicas, PH 00 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", localizador de ferramentas com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.
Números do artigo
Referência
6L409688
EAN
4013288108562
UBB
500643249609
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05118019001