text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.80X4X80


Referência 6N648407
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 177
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 177
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 6N648407
EAN 4013288031938
UBB 500643249039
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118014001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.