Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7I329052
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
WERA 2035 MICRO 0.60X3.5X80
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I329052
Desenho
Direita
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
177
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Largura da lâmina (mm)
3.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direita
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
177
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
80
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Marca
Wera
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I329052
EAN
4013288031921
UBB
500643248874
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05118012001