text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.50X3X80

Referência 1R751545
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 177
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 177
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descrição

2035 Chave de fendas para parafusos com ranhuras para aplicações electrónicas, 0,50 x 3 x 80 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 1R751545
EAN 4013288031914
UBB 500643248619
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118010001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.