text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.40X2X40


2035 Chave de fendas para parafusos com fendas para aplicações electrónicas, 0,40 x 2 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zon

Referência 9S625954
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descrição

2035 Chave de fendas para parafusos com fendas para aplicações electrónicas, 0,40 x 2 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas assegura a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 9S625954
EAN 4013288108470
UBB 500643247470
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118005001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.