Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1P569722
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
WERA 2035 MICRO 0.30X1.8X60
Adiconar catálogo
Referência
1P569722
Desenho
Direita
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
157
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direita
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
157
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Largura da lâmina (mm)
1.8
Espessura da lâmina (mm)
0.3
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
2
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Marca
Wera
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
2035 Chave de fendas para parafusos com ranhuras para aplicações electrónicas, 0,30 x 1,8 x 60 mmChave de fendas Micro Premium da Wera para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas assegura a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.
Números do artigo
Referência
1P569722
EAN
4013288031884
UBB
500643247058
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05118004001