text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.25X1.2X40


2035 Chave de fendas para parafusos com ranhuras para aplicações electrónicas, 0,25 x 1,2 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A

Referência 1O447388
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 1.2
Espessura da lâmina (mm) 0.25
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descrição

2035 Chave de fendas para parafusos com ranhuras para aplicações electrónicas, 0,25 x 1,2 x 40 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 1O447388
EAN 4013288031860
UBB 500643246225
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118000001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.