text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Chave de fenda 0.3 x 2mm 50mm Lâmina 147mm


2035 Chave de fendas para parafusos com fendas para aplicações electrónicas, 0,30 x 2 x 50 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zon

Referência 9O575859
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 147
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 147
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 50
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.3
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Model 2035

Descrição

2035 Chave de fendas para parafusos com fendas para aplicações electrónicas, 0,30 x 2 x 50 mmChave de fendas Micro Wera Premium para acoplamentos mecânicos de precisão. Ao apoiar a mão na tampa rotativa, e devido à zona de rotação rápida por baixo da tampa rotativa, é possível uma rotação extremamente rápida. A mudança de mão demorada é eliminada. A zona de potência com zonas macias integradas garante a transmissão de momentos de aperto e desaperto elevados. Zona de precisão para ângulos de rotação correctos durante o ajuste. A ponta Wera Black Point oferece precisão de encaixe e proteção anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", localizador de ferramentas com estampagem de tamanho e código de cores por perfil para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 9O575859
EAN 4013288151704
UBB 500643247215
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118017001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.