text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Chave de fenda quadrada SQ2 200mm Lâmina Multi-Componente Punho 305mm


168 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos de cabeça quadrada, # 2 x 200 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para

Referência 5O987428
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 2
Forma da lâmina Redondo
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 168 I VDE

Descrição

168 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos de cabeça quadrada, # 2 x 200 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho. Colour-coded.

Números do artigo

Referência 5O987428
EAN 4013288105493
UBB 500643282436
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05004784001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.