text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Chave de fenda quadrada SQ1 80mm Lâmina Multi-Componente Punho 178mm


168 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos de cabeça quadrada, # 1 x 80 mmChave de fendas VDE Wera com cabo Kraftform multi-componente para um trabalho rápido e suave: Zonas de cabo duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de cabo macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para um t

Referência 1J754744
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 1
Forma da lâmina Redondo
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 168 I VDE

Descrição

168 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos de cabeça quadrada, # 1 x 80 mmChave de fendas VDE Wera com cabo Kraftform multi-componente para um trabalho rápido e suave: Zonas de cabo duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de cabo macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho. Colour-coded.

Números do artigo

Referência 1J754744
EAN 4013288038777
UBB 500643281859
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05004780001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.