text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Chave de fenda quadrada SQ2 Lâmina de 100mm Punho multi-componente


168 i SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos de cabeça quadrada, # 2 x 100 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo multicomponente Kraftform Plus para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente

Referência 3P114261
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 2
Forma da lâmina Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 2
Forma da lâmina Redondo
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 168 I SB

Descrição

168 i SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos de cabeça quadrada, # 2 x 100 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo multicomponente Kraftform Plus para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente em banho-maria a 10.000 volts para um trabalho seguro com a tensão admissível de 1.000 volts. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 3P114261
EAN 4013288181541
UBB 500643283004
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100025001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.