text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Chave de fenda quadrada SQ1 Lâmina de 80mm Punho multi-componente


168 i SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos de cabeça quadrada, # 1 x 80 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente

Referência 4N976999
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 1
Forma da lâmina Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 1
Forma da lâmina Redondo
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 168 I SB

Descrição

168 i SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos de cabeça quadrada, # 1 x 80 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente em banho-maria a 10.000 volts para um trabalho seguro com a tensão admissível de 1.000 volts. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 4N976999
EAN 4013288181534
UBB 500643282840
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100024001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.