text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 20X80MM

Referência 4P925526
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 178
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 178
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Descrição

167 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos TORX® , TX 20 x 80 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de punho rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. Localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 4P925526
EAN 4013288036681
UBB 500643280455
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006174001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.