Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1K257014
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
WERA 167 I TORX VDE 10X80MM
Adiconar catálogo
Referência
1K257014
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
161
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
80
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
161
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
80
Com furo
Não
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Sim
Marca
Wera
Model
167 I
Type
Torx Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
167 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos TORX® , TX 10 x 80 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de punho rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. Localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
1K257014
EAN
4013288036667
UBB
500643280034
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05006170001