text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 iSS PZ/S VDE Pozidriv Chave de fendas isolada PZ2 Lâmina de 100mm Punho ergonómico 198mm


165 iSS PZ/S VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos PlusMinus (Pozidriv/ ranhurado), # 2 x 100 mmChave de fendas isolada VDE com diâmetro de lâmina e cabo reduzidos, adequada para acionar parafusos baixos em espaços de trabalho particularmente confinados. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Teste individual a 10.000 volts para garantir um trabalho seguro com a tensão permitida de 1.000 volts. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Referência 3I399458
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 162 iSS

Descrição

165 iSS PZ/S VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos PlusMinus (Pozidriv/ ranhurado), # 2 x 100 mmChave de fendas isolada VDE com diâmetro de lâmina e cabo reduzidos, adequada para acionar parafusos baixos em espaços de trabalho particularmente confinados. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Teste individual a 10.000 volts para garantir um trabalho seguro com a tensão permitida de 1.000 volts. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 3I399458
EAN 4013288179401
UBB 500643278806
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05020134001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.