text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 165 IS 2X100

Referência 9G438205
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 165 iS
Type Pozidriv Screwdriver

Descrição

165 iS PZ VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos Pozidriv, PZ 2 x 100 mmChave de fendas Wera VDE com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. Diâmetro reduzido da lâmina, para que até os parafusos afundados possam ser facilmente alcançados. Localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 9G438205
EAN 4013288160249
UBB 500643278079
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006461001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.