text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 165 IS 1X80

Referência 4R670181
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 165 iS
Type Pozidriv Screwdriver

Números do artigo

Referência 4R670181
EAN 4013288160188
UBB 500643277816
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006460001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.