text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 162 ISS 1X80


Referência 4R500433
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 161
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 161
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

Números do artigo

Referência 4R500433
EAN 4013288179432
UBB 500643276255
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05020131001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.