text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PZ/S VDE Chave de fendas isolada Pozidriv PZ1 Lâmina de 80mm Punho ergonómico 178mm


165 iS PZ/S VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos PlusMinus (Pozidriv/ ranhurados), # 1 x 80 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de cabo rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de cabo macio garantem uma elevada transferê

Referência 7K906258
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 165 iS

Descrição

165 iS PZ/S VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos PlusMinus (Pozidriv/ ranhurados), # 1 x 80 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de cabo rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de cabo macio garantem uma elevada transferência de binário. Perfil combinado com ranhuras e Pozidriv*, especialmente para utilização em réguas de terminais, caixas de fusíveis, interruptores e relés. Testada individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 7K906258
EAN 4013288160263
UBB 500643278236
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006465001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.