text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH VDE Phillips Chave de fendas isolada PH1 Lâmina 150mm Punho ergonómico 248mm


162 i PH VDE Chave de fendas isolada para parafusos Phillips, PH 1 x 150 mmChave de fendas Wera VDE com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de cabo duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de cabo macio garantem uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente a 10.000 V para um trabal

Referência 4V158982
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 248
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 162 i

Descrição

162 i PH VDE Chave de fendas isolada para parafusos Phillips, PH 1 x 150 mmChave de fendas Wera VDE com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de cabo duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de cabo macio garantem uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é uma coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 4V158982
EAN 4013288105417
UBB 500643274276
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006153001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.