text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH SB VDE Chave de fenda Phillips PH1 Lâmina de 80mm Punho Multi-Componente


162 i PH SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos Phillips, PH 1 x 80 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente em banho-ma

Referência 4M364085
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 162 i

Descrição

162 i PH SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos Phillips, PH 1 x 80 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente em banho-maria a 10.000 volts para um trabalho seguro com a tensão admissível de 1.000 volts. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas através de raios laser. Esta superfície rugosa morde literalmente a cabeça do parafuso. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e o tamanho do carimbo - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 4M364085
EAN 4013288181442
UBB 500643274680
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100011001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.