text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 iSS Chave de fendas com isolamento VDE 0.8 x 4mm 100mm Lâmina Punho ergonómico 181mm


Referência 8B495453
Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 181
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 181
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 160 ISS

Números do artigo

Referência 8B495453
EAN 4013288179548
UBB 500643273856
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05020129001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.