text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 ISS/7 7PC


160 iSS/7 Jogo de chaves de fendas Kraftform Plus Série 100. Com diâmetros de lâmina reduzidos e diâmetros de cabo mais pequenos, 7 peças 1x 160 iSS VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina e de cabo reduzidos para parafusos com fendas: 0,8 x 4 x 100 mm 2x 160 iS VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos com fe

Referência 5G124521
Isolado Sim
Embalagem Box
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 3
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 7
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Model 160 ISS
Type Screwdriver Set

Descrição

160 iSS/7 Jogo de chaves de fendas Kraftform Plus Série 100. Com diâmetros de lâmina reduzidos e diâmetros de cabo mais pequenos, 7 peças 1x 160 iSS VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina e de cabo reduzidos para parafusos com fendas: 0,8 x 4 x 100 mm 2x 160 iS VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos com fendas: 1x5,5x125 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x 162 iSS PH VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 165 iSS PZ/S VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos PlusMinus (Pozidriv/ ranhurados): # 1x80 mm, # 2x100 mm7 Chaves de fendas Wera VDE iSS com diâmetro de eixo reduzido, bem como um design de cabo parcialmente mais fino para permitir o trabalho em situações de trabalho confinadas e para permitir que os parafusos e elementos de mola mais baixos sejam alcançados e accionados, ferramentas testadas individualmente de acordo com a norma IEC 60900, testes individuais num banho de água a 10.000 volts, de modo a garantir um trabalho seguro com a tensão permitida de 1.000 volts. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e tamanho. A função anti-rolamento evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 5G124521
EAN 4013288178640
UBB 500643274011
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05135961001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.