Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7G503827
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
WERA 160 IS SLIMLINE 1X5.5X125
Adiconar catálogo
Referência
7G503827
Desenho
Direita
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
223
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direita
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
223
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Wera
Model
160 iS
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
160 iS VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos com ranhuras, 1 x 5,5 x 125 mmDiâmetro de lâmina reduzido com isolamento protetor integrado, parafuso baixo e elementos de mola que podem ser facilmente alcançados e operados. Cabo Kraftform Plus para um aparafusamento ergonómico e confortável, que evita bolhas e calosidades. Zonas de punho rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
7G503827
EAN
4013288160126
UBB
500643273443
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05006442001