text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS/7 7PC


160 iS/7 Juego de destornilladores de cremallera Kraftform Plus Serie 100, comprobador de fase unipolar y cremallera. Con diámetro de hoja reducido, 7 piezas 2x 162 iS PH VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurados): # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos ranurados: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Comprobador de fase unipolar: 0,5 x 3 x 70 mmJuego de destornilladores de 7 piezas con diámetro de vástago reducido y protección aislante integrada para poder acceder y accionar incluso elementos de tornillos y muelles situados a baja altura. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que hace que las ampollas y callosidades sean cosa del pasado. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transferencia de par. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. La función antivuelco evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo. Incluye comprobador de fase unipolar y 1 estante para almacenamiento.

Artículo No. 0Z277615
Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 7
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 160 IS/7
Type Screwdriver Set

Descripción

160 iS/7 Juego de destornilladores de cremallera Kraftform Plus Serie 100, comprobador de fase unipolar y cremallera. Con diámetro de hoja reducido, 7 piezas 2x 162 iS PH VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurados): # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Destornillador aislado con diámetro de hoja reducido para tornillos ranurados: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Comprobador de fase unipolar: 0,5 x 3 x 70 mmJuego de destornilladores de 7 piezas con diámetro de vástago reducido y protección aislante integrada para poder acceder y accionar incluso elementos de tornillos y muelles situados a baja altura. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que hace que las ampollas y callosidades sean cosa del pasado. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transferencia de par. ",Take it easy", Buscador de herramientas: codificación por colores según perfil y tamaño. La función antivuelco evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo. Incluye comprobador de fase unipolar y 1 estante para almacenamiento.

Números de artículo

Artículo No. 0Z277615
EAN 4013288160713
UBB 500643273690
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05006480001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.