text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS 0.8X4X100

Referência 9Y673374
Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 198
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim

Especificações

Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 198
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Descrição

160 iS VDE Chave de fendas isolada com diâmetro de lâmina reduzido para parafusos com ranhuras, 0,8 x 4 x 100 mmDiâmetro de lâmina reduzido com isolamento protetor integrado, parafuso baixo e elementos de mola que podem ser facilmente alcançados e operados. Cabo Kraftform Plus para um aparafusamento ergonómico e confortável, que evita bolhas e calosidades. Zonas de punho rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 9Y673374
EAN 4013288160102
UBB 500643273286
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006441001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.