text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I VDE 1X5,5X200 MM


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Conical blade, Lasertip

Referência 9E793529
Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 298
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 298
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera

Descrição

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The tips of the Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 9E793529
EAN 4013288105448
UBB 500643270621
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006121001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.