text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Chave de fendas com isolamento VDE 1 x 5,5 mm Lâmina de 125 mm Punho ergonómico


160 i SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos com ranhuras, 1 x 5,5 x 125 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente e

Referência 7D286716
Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 223
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 223
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6.9
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model 160 i

Descrição

160 i SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos com ranhuras, 1 x 5,5 x 125 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Testadas individualmente em banho-maria a 10.000 volts para um trabalho seguro com a tensão admissível de 1.000 volts. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas através de raios laser. Esta superfície rugosa morde literalmente a cabeça do parafuso. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e o tamanho do carimbo - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 7D286716
EAN 4013288181503
UBB 500643271876
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05100004001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.