text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/165 I/7 RACK 7PC


160 i/165 i/7 Rack Jogo de chaves de fenda Kraftform Plus Série 100, testador de fase monopolar e rack, 7 peças 2x 165 i PZ VDE Chave de fenda isolada para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Chave de fendas isolada para parafusos de fenda: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Testador de fase monopolar:

Referência 8C386617
Isolado Sim
Embalagem Box
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 5
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 7
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Model 160 I/165 I/7

Descrição

160 i/165 i/7 Rack Jogo de chaves de fenda Kraftform Plus Série 100, testador de fase monopolar e rack, 7 peças 2x 165 i PZ VDE Chave de fenda isolada para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Chave de fendas isolada para parafusos de fenda: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Testador de fase monopolar: 0,5 x 3 x 70 mmConjunto de chaves de fendas de 7 peças com chaves de fendas isoladas e testadas individualmente, de acordo com a norma IEC 60900. Teste individual a 10.000 volts, de modo a garantir um trabalho seguro com a tensão permitida de 1.000 volts. Punho Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que torna as bolhas e calosidades uma coisa do passado. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Ponta parcialmente a laser: a ponta fixa-se literalmente na cabeça do parafuso e evita qualquer deslizamento. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A função anti-rolamento evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui testador de fase monopolar e 1 prateleira para arrumação.

Números do artigo

Referência 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006148001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.