text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD Chave de fenda de precisão 0.5 x 3mm Lâmina de 80mm 177mm


1578 A ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos com ranhuras, 0,50 x 3 x 80 mmESD-safe Micro chave de fendas. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho.

Referência 9B297323
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 177
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 177
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Model 1578 A

Descrição

1578 A ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos com ranhuras, 0,50 x 3 x 80 mmESD-safe Micro chave de fendas. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 9B297323
EAN 4013288039088
UBB 500643240442
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05030105001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.