text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 ESD Chave de fendas Microstix 1 Lâmina de 40mm Punho Multi-Componente 137mm


1572 ESD Kraftform Micro Chave de fendas para parafusos Microstix®, 1 x 40 mmChave de fendas segura contra ESD para parafusos Microstix®. Proteção fiável contra a energia eletrostática e os danos associados. Inclui um cabo ergonómico Kraftform Micro para um trabalho agradável e de baixa fadiga e uma ponta Black Point para uma elevada proteção contra a c

Referência 5E704576
Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 1
Largura da chave (mm) 13
Comprimento total (mm) 157
Comprimento da lâmina (mm) 40
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 1
Largura da chave (mm) 13
Comprimento total (mm) 157
Comprimento da lâmina (mm) 40
Marca Wera
Model 1572 ESD

Descrição

1572 ESD Kraftform Micro Chave de fendas para parafusos Microstix®, 1 x 40 mmChave de fendas segura contra ESD para parafusos Microstix®. Proteção fiável contra a energia eletrostática e os danos associados. Inclui um cabo ergonómico Kraftform Micro para um trabalho agradável e de baixa fadiga e uma ponta Black Point para uma elevada proteção contra a corrosão. ",Take it easy", localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 5E704576
EAN 4013288181206
UBB 500643288219
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05030084001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.