text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 Chave de porca ESD 3mm Hex 60mm Lâmina Multi-Componente Punho 157mm


1569 Chave de parafusos ESD Kraftform Micro, 3 x 60 mmChave de parafusos Micro com proteção ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Zonas de potência com s

Referência 1V211444
Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 1569 ESD

Descrição

1569 Chave de parafusos ESD Kraftform Micro, 3 x 60 mmChave de parafusos Micro com proteção ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de afrouxamento e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. Localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 1V211444
EAN 4013288184085
UBB 500643286072
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05030414001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.